エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12231749 品番 OG254754
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

商業施設の外構照明におすすめのCDM-T70Wクラス
堅牢なアルミボディと制御された配光の美しさが特徴です
点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光
施工が簡単な電源装置内蔵型
効率良い放熱のために空気の流れを考慮した本体形状

種別器具:LED一体型 質量(kg)4.5 ブラック 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)40 電源装置内蔵 構造防雨型 首振角度(°)110 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)41/40/42 明るさCDM-T 70W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 定格光束(Lm)4335 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 配光タイプナロー 耐雷サージ15KV
注意
※冠水するおそれのある場所には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする