曜日別特売
OG254857 エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12231950

OG254857 エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12231950
OG254857 エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12231950

エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
マットシルバー
配光タイプミディアム
内容量1台注文コード12231950品番OG254857
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

商業施設等のライトアップに最適な、CDM-T35Wクラス
シンプルな円筒形のデザインが空間に溶け込みます
点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光
施工が簡単な電源装置内蔵型

種別器具:LED一体型質量(kg)2.2マットシルバー材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)23電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)120ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス(透明)光源色昼白色材質(レンズ)アクリル(透明エネルギー消費効率(Lm/W)95.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24明るさCDM-T 35W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2198取付面位置壁面・天井面兼用配光タイプミディアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする