種別器具:LED一体型
質量(kg)2.2
色マットシルバー
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)23
電源装置内蔵
構造防雨型
首振角度(°)120
ランプLED
色温度(K)3000
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源色電球色
材質(レンズ)アクリル(透明
エネルギー消費効率(Lm/W)90.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24
明るさCDM-T 35W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2083
取付面位置壁面・天井面兼用
配光タイプミディアム