種別器具:LED一体型
質量(kg)1.5
色オフホワイト
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)12
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2700
材質(カバー)強化ガラス・透明
光源色電球色
材質(レンズ)アクリル(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)92
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
センサー角度調整(°)全方向20
明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1105
配光タイプワイド