人感センサー付エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12232966 品番 OG254706P1
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オールマイティのデザインとパワー
住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス
COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します

種別器具:LED一体型 質量(kg)1.5 ブラック 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)12 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)強化ガラス・透明 光源色昼白色 材質(レンズ)アクリル(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)109.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 センサー角度調整(°)全方向20 明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等) 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1317 配光タイプミディアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする