種別器具:LED一体型質量(kg)1.5色マットシルバー材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス・透明光源色昼白色材質(レンズ)アクリル(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)109.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22センサー角度調整(°)全方向20明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1317配光タイプミディアム