エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12233036 品番OG254345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

オールマイティのデザインとパワー
住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス
COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します

種別器具:LED一体型 質量(kg)1.4 マットシルバー 取付壁面・天井面取付兼用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)11 構造防雨型 首振角度(°)125 ランプLED 色温度(K)2700 材質(カバー)強化ガラス・透明 光源色電球色 材質(レンズ)アクリル(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)100.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)19 明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等) 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1105 配光タイプワイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする