エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12233350 品番OG254354
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
種別器具:LED一体型 質量(kg)1.1 ブラック 取付壁面・天井面取付兼用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 構造防雨型 首振角度(°)125 ランプLED 色温度(K)2700 材質(カバー)強化ガラス・透明 光源色電球色 材質(レンズ)アクリル(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)79.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)469 配光タイプワイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする