マグネット取付タイプ 50W LEDケイ・ライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12233911 品番LWA-50KHB-M
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AC点灯専用タイプとAC・バッテリー点灯ハイブリットタイプの2タイプ!
軽量ボディで持ち運びラクラクです。
金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。強力マグネット3個付きです。
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。
LWA-50K-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)
LWA-50KHB-Mは発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵しております。
灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付です。LWA-50KHB-MはAC電源接続時のみ使用できます。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。
V-3(GL)型バイス・落下防止用ワイヤー付です。

仕様ハイブリッドタイプ 質量(kg)4.2 タイプハイブリッドタイプ 全光束(Lm)5500(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時) 定格ランプ電力(W)50 ランプ電圧(V)100(50/60Hz兼用) 電線長さ(m)5 光源AC-バッテリー電源切替式 白色LED 電線仕様VCT1.25mm2×3C 電球の種類LED
注意
※破損の原因となるため、マグネットに磁気カードやパソコン、携帯電話などの精密電子機器は近づけないでください。またペースメーカーや電子医療機器を装着されている方は十分にご注意ください。
※電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90〜110V)の安定した電源を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが 若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
※バッテリー点灯時は背面コンセントは使用できません。
※連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計14A(1400W)以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする