曜日別特売
OG254690 エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12234007

OG254690 エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12234007
OG254690 エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12234007

エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
光源色電球色
ブラック
質量(kg)1.6
内容量1台注文コード12234007品番OG254690
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト
小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です
点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散

種別器具:LED一体型質量(kg)1.6ブラック材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型首振角度(°)225ランプLED色温度(K)2700材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)99.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1095
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする