3/22より値下げ!現場を応援

OG254682 人感センサーエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12234050 OG254682 人感センサーエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12234050

人感センサーエクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12234050 品番 OG254682
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980

ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト
小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です
点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散

種別器具:LED一体型 質量(kg)1.3 ブラック 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)12 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型 首振角度(°)135 ランプLED 色温度(K)2700 材質(カバー)強化ガラス(ケシ) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)14 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)350 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1095

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする