差込みボディ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12234096 品番 HS-HHB/WP
参考基準価格(税別)¥178 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

コードの延長に
補修用
1500ワットまで

ホワイト 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
電源コードのスッキリ配線
その他業種

長さ等、自由に調整でき配線レイアウトもスッキリし満足です。

2026-02-05
用途:
家庭にて使用
自営業 様

家で作業するのに、延長コードが必要で購入し作成しました。安価で使いやすく今後も購入したいと思います「

対象商品:
12234096
2025-12-20
用途:
電気作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

取付の説明も明記してあり、確実に取付出来ました。
全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする