種別器具:LED一体型
質量(kg)2
色マットシルバー
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)11
構造防雨型
首振角度(°)180
ランプLED
色温度(K)2700
材質(カバー)強化ガラス(ケシ)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)99.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1095