DBLTACT 距離センサーヘッドライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12234340 品番DT-HL-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

対象物との距離に応じて点灯LEDを自動で切り替えるセンサーを搭載。
近くは見やすい暖色、遠くはしっかり照らす白色。
最大約500ルーメンまで対応のメインLED(白色)とサブLED(暖色)の2灯搭載。
照射距離は約100メートル(最大時)
充電式で電池不要。本体の充電端子は、Type-C USB端子に対応。ケーブル付属。
最大約60°まで下向きに角度が変えられる。
強い暴噴水から本体を守れるIPX6規格。雨天の現場でも使用可能。

材質本体材質:ABS 質量(g)90 本体寸法(mm)約65×44×34 保護等級IPX6 使用電池リチウムイオンポリマー充電池、 3.7V 1500mAh(内蔵)、・充電用Type-C USBケーブル付属 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)(全灯モード)約500、(ハイモード)約480、(ローモード)約100、(サブモード)約50 照射距離(m)約100(最大時) 点灯時間(全灯モード)約2時間30分、(ハイモード)約2時間40分、(ローモード)約6時間50分、(サブモード)約14時間30分 電球の種類LED
注意
※月の光(約0.2lx)以上の明るさで照らすことのできる距離を言います。
※実際には使用場所の温度・湿度、その他の条件により多少前後します。
※シリコンゴムバンドDT-HL-SG25(別売)はご使用いただけません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする