ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
マルチユニバーサルダウンライト 灯体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12234540
品番
XS412321H
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
0.5
色
オフホワイト
高さ(mm)
131
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
22
スイッチ
非調光
ランプ
高彩色LED
色温度(K)
3500
幅(Φmm)
111
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.1
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
46
明るさ
CDM-T35W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
1808
配光タイプ
拡散
注意
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお選びください