コカ・コーラ
コカ・コーラの ソフトドリンク
コカ・コーラの スポーツドリンク
コカ・コーラの スポーツドリンク(濃縮・粉末)
アクエリアス1日分のマルチビタミン パウダー 51g(30袋)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(51g×30個)
注文コード
12234595
品番
52734
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,318
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
水分補給とあわせて手軽に1日分のマルチビタミンが摂れます
成分
【(1袋(粉末51g)当たり)】エネルギー180kcal、脂質0g、食塩相当量1.47g、炭水化物45g、たんぱく質0g、ビタミンC2000mg、ナイアシン16mg、ビタミンB64mg、クエン酸800mg
シリーズ
アクエリアス
容量(g)
51
容器
袋
原材料
糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖)、食塩/ビタミンC、クエン酸、クエン酸Na、香料、塩化K、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料(アセスルファムK)、マリーゴールド色素、ビタミンB6
アレルギー
特定原材料:なし