※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の サニタリー商品
SUGICO(スギコ)の ラバトリー金物・屑入投入口
ダストリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
Φ216×H25
注文コード
12234638
品番
TO-208S
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します
仕様
呼名:6寸
材質
天然ゴム(NR)
サイズ(mm)
Φ216×H25