サブ画像1
バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
防寒ベスト5054
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
ブラック
注文コード
12234805
品番
5054-35-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
微起毛ヌバック素材を使用することにより撥水性と防風性を兼ね備えています。
用途
寒冷地での作業に
仕様
サーモクラフト(電熱パッド):装着対応、フード取り外し:可能、フックハンガー、ランヤード装着ホールを設備
トラスコ品番
685-2720
種別
ベスト
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
116
混率(%)
表地:綿51、ポリエステル49、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
着丈(cm)
67
機能
撥水性、防風性、防寒性
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。