サブ画像1

防寒ベスト5054

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL ブラック 注文コード12234821 品番5054-35-XL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

微起毛ヌバック素材を使用することにより撥水性と防風性を兼ね備えています。

用途寒冷地での作業に 仕様サーモクラフト(電熱パッド):装着対応、フード取り外し:可能、フックハンガー、ランヤード装着ホールを設備 トラスコ品番685-2704 種別ベスト ブラック サイズLL 胸囲(cm)122 混率(%)表地:綿51、ポリエステル49、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 着丈(cm)69 機能撥水性、防風性、防寒性
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする