サブ画像1
バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
防寒ベスト5054
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12234839
品番
5054-3-XL
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
微起毛ヌバック素材を使用することにより撥水性と防風性を兼ね備えています。
用途
寒冷地での作業に
仕様
サーモクラフト(電熱パッド):装着対応、フード取り外し:可能、フックハンガー、ランヤード装着ホールを設備
トラスコ品番
685-2719
種別
ベスト
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
混率(%)
表地:綿51、ポリエステル49、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
着丈(cm)
69
機能
撥水性、防風性、防寒性
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。