リブプラス
リブプラスの ハンドル・取っ手・グリップ
リブプラスの ノブ、つまみ
リブプラスの つまみ
クックエポ 強化ガラス蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12235286
品番
ND-5526
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
つまみの上に菜箸やお玉、トングなどが置けるガラス蓋
材質
本体:、縁部分:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
材質(本体)
全面物理強化ガラス
質量(g)
約550
サイズ(cm)
24
寸法(cm)
約24.6×24.6×6.7