曜日別特売
XS413333H マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック) 12235294

XS413333H マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック) 12235294
XS413333H マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック) 12235294

マルチユニバーサルダウンライト 灯体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色白色
オフホワイト
内容量1台注文コード12235294品番XS413333H
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(kg)0.4オフホワイト高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカストタイプ器具:LED一体型電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプ高彩色LED色温度(K)4000幅(Φmm)111光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)76光源寿命40000時間明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93定格光束(Lm)989配光タイプスプレッド
注意
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお選びください
※必ず壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする