リブプラス
リブプラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リブプラスの グラス・食器・カトラリー
リブプラスの マグカップ・グラス・コップ
あったか&ひんやり セラミック焼酎タンブラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12235670
品番
NM- 152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
お手入れ簡単ですべりにくい内外面セラミック塗膜加工・手になじみやすく持ちやすい波型加工。
材質
本体内面:ステンレス鋼 本体外側:ステンレス鋼 表面加工:セラミック塗膜加工
色
ティントブラック
容量(mL)
300
質量(g)
140
寸法(cm)
8.5×8.5×11
内径(cm)
8
深さ(cm)
中国