リブプラス
リブプラスの キッチン・調理用品
リブプラスの 保存容器・調味料入れ
リブプラスの シール容器・フードコンテナ
ロック&ロック キープフレッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
約640
寸法(cm)
約14.6×10.3×9
注文コード
12235889
品番
HLE5200NCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
容量・寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ゼオライト配合+抗菌加工で野菜の鮮度をキープ。環境ホルモンの一種BPAを含まないので赤ちゃんにも安心。
材質
本体・フタ・トレー:ポリプロピレン
形状
角
色
グリーン
容量(mL)
約640
質量(g)
約80
寸法(cm)
約14.6×10.3×9
電子レンジ
○