曜日別特売
ND-9452 モデルナ IHウォックパン リブプラス 12235977

ND-9452 モデルナ IHウォックパン リブプラス 12235977
ND-9452 モデルナ IHウォックパン リブプラス 12235977
ND-9452 モデルナ IHウォックパン リブプラス 12235977
ND-9452 モデルナ IHウォックパン リブプラス 12235977
ND-9452 モデルナ IHウォックパン リブプラス 12235977

モデルナ IHウォックパン

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12235977品番ND-9452
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

内面はダイキンのシルクウェアEKを使用、金属ヘラ耐摩耗性試験30万回クリアー。汚れに強く、焦げつきにくいからお手入れ簡単。オール熱源対応

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂 (ND-9457のみ)、ガラス蓋:全面物理強化ガラス、縁リング:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂、ツマミの座板:ナイロンレッド質量(g)約450サイズ(cm)20表面処理内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付け塗装寸法(cm)約36×21.5×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: IHでの料理

熱効率が良くて早く調理出来ます。
汚れても水洗いだけでサッと落ちるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする