ミニマム-エス スポットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 配光角度(°)42 注文コード12236089 品番OS256588R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は光源色・配光角度など12種類から選べます 他の種類を見る

高演色R15にバージョンアップ
ミニマムサイズに隠された驚きの実力

種別器具:LED一体型 長さ(mm)87 質量(kg)0.3 オフホワイト 取付レール取付専用 材質(本体)アルミ タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)3500 幅(Φmm)45 光源色温白色 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 配光角度(°)42 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)ポリカーボネート(黒色) 定格光束(Lm)399 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 配光タイプワイド
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする