サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの その他特殊継手
SUS304 ローリーメスキャップ パッキンNBR
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ規格
MネジM75
注文コード
12236248
品番
M75F-NBR
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ規格
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ローリー継手のメスキャップ(蓋)
形状
メスキャップ
材質(本体)
SUS304
ねじピッチ(mm)
約3
ねじ規格
MネジM75
材質(パッキン)
NBR
注意
※都度製作の為、ご注文後のキャンセル、返品はご遠慮下さい。ネジ規格をよくご確認の上、御注文お願いします。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材