適合機種iPhone SE (第3世代)
材質TPU+ガラス
色ダスティピンク
質量(g)40(本体)/95(パッケージ込)
サイズ(inch)4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×11×150(本体)/140×20×230(パッケージ込)
特性【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属