体組成計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12237578 品番 UC-421LA-JC11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

毎日の体組成管理をスマートに
Bluetooth(R) iOS Android
・スマートフォン起点の快適さ
スマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために屈む必要がありません。
・家族みんなで使えます
最大5人まで登録可能。6歳〜99歳までのアルゴリズムを内蔵しているので、お子様から高齢者まで仲良く使えます。
・プライバシーは守られます
健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。
・あなたに寄り添う5色の光
乗るだけであなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。

付属品スタートアップガイド、取扱説明書1冊、お試し用乾電池4個、補助脚4個 ひょう量(kg)【体重】150 電源単三アルカリ乾電池×4個(DC6 V) 本体質量(kg)約2.3(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×40 目量50g(0〜100kg未満)、100g(100〜150kg) 通信方式Bluetooth Low Energy Ver.4.2 メモリー30回分(5人合計150回分) 表示項目体重、体脂肪率 電池寿命約5か月(アルカリ乾電池使用時 1日5回測定)
注意
※ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする