デジタル血圧計

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12237605 品番UA-704Plus
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

上腕式で小型・軽量、手のひらサイズ
手のひらサイズで、旅行や携帯に便利な手動加圧式血圧計
超低消費電力で経済的
単3アルカリ乾電池1本で、約6,000回測定が可能です。
上腕式なのに軽くて持ち運びに便利
血圧計本体72g、腕帯・乾電池込みでも245gと軽量。
不規則脈波(IHB)表示
脈が乱れると血圧値も変わります。脈間隔をチェックすることで不規則な脈を検知します。脈のゆらぎチェックや再測定により測定値の信頼性が高められ、本来の血圧がつかめます。

付属品お試し用単3形乾電池1本、血圧管理手帳、収納袋、取扱説明書、添付文書 測定範囲測定範囲:圧力:0〜299mmHg、脈拍:40〜180回/分 タイプソフトカフ 電源単3形乾電池1本 本体質量(g)約72(電池除く) 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51 電池寿命約6000回(アルカリ乾電池使用) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
起床時に測定します
津山大成株式会社 様

装着が容易で助かります。メーターの数字も読みやすいセス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする