メイン画像
ファイン[日用品]
ファイン[日用品]の 厨房機器・設備・調理機械
ファイン[日用品]の 熱調理機・加熱機器
ファイン[日用品]の 焼物器
皮むきグローブ ムッキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12237727
品番
FIN-1142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
塩化ビニル樹脂(非フタル酸)
質量(g)
200
全長(cm)
28
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23