曜日別特売
- キッチンデリ キーパー S 東洋佐々木ガラス 12237831

メイン画像

キッチンデリ キーパー S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード12237831品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質本体/ソーダライムガラス、フタ本体/ポリプロピレン樹脂、バルブ/シリコーンゴム、パッキン/シリコーンゴムオレンジ容量(mL)実容量/380 満量/540高さ(mm)90口径(Φmm)101最大径(Φmm)106耐熱温度(℃)フタ本体/100、バルブ/200、パッキン/200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする