付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池2本(動作確認用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)
色ブラック
質量(g)約105 (電池、レシーバー含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。
コネクタ形状USB (A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×95×47
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
センサーレーザー式
分解能600dpi(固定)/450-1200(自動) 切替式
使用電源単4電池2本
電池寿命連続動作時間 約180時間、電池交換の目安 約361日
通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)
電波周波数2.4GHz帯
ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)