小型無線静音5ボタンレーザー式親指トラックボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12238050 品番MUS-TRLF224BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポケットサイズの小型親指5ボタントラックボール。
全ボタンを静音化。外出先でも周囲を気にせず操作に集中できます。
34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように設計されています。
センサーはレーザー式。ボールを支える支持球は丈夫なセラミック。
ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整(ASC)"機能搭載。
「進む・戻る」ボタンでWeb操作快適。
「ホイール・進む・戻る」ボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。
レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。

付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池2本(動作確認用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g) ブルー 質量(g)約105 (電池、レシーバー含まず) 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×95×47 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン センサーレーザー式 分解能600dpi(固定)/450-1200(自動) 切替式 使用電源単4電池2本 電池寿命連続動作時間 約180時間、電池交換の目安 約361日 通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる) 電波周波数2.4GHz帯 ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
注意
※付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
※ボールとボールを支える支持球は定期的に掃除をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする