オザックス
オザックスの 袋
オザックスの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オザックスの 規格袋
トパック規格袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
12238147
品番
00483468
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
食品衛生法適合品であり直接接触しても安心です。
強度が高く透明なLDポリエチレン袋・食品衛生法適合商品
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)
130
高さ(mm)
250
サイズ(号)
8
用途
外食、小売、食品工場、メディカル、農場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
種類
平袋
入数(枚)
100