種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ダイカスト(銀イブシ)
長さ(mm)173
質量(kg)0.6
色アイボリー色ワイピング仕上
取付レール取付専用
材質(本体)鋼(アイボリー色ワイピング)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
首振角度(°)180
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
幅(Φmm)107
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
配光角度(°)126
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)389
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
配光タイプ拡散配光