種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ダイカスト(銀イブシ)長さ(mm)173質量(kg)0.6色アイボリー色ワイピング仕上取付レール取付専用材質(本体)鋼(アイボリー色ワイピング)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)180ランプ高演色LED色温度(K)5000幅(Φmm)107光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)98.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8配光角度(°)126明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)434取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ拡散配光