CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ラップ・消耗品・食品包材
CAPTAIN STAGの 割箸/楊枝/調理用糸
CAPTAIN STAGの 割箸
FIRE PROOF 焚火ウインドスクリーン170
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウンダック
注文コード
12238917
品番
UP-2711
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
綿100%(難燃加工)
長さ(mm)
1700
色
ブラウンダック
高さ(mm)
600
質量(g)
750