種別器具:LED電球一般形11W(E26)
材質グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)194
質量(kg)0.6
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)11
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
配光角度(°)206
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)350
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1303
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光