種別器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)長さ(mm)854-1042質量(kg)3.3色オフホワイト色取付本体:簡易取付A材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)21.6首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)35配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W×3灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2160配光タイプ拡散配光