CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ディスク研磨材
CAPTAIN STAGの ホイールタイプ・研磨輪
軽量防風グローブ オリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
12239127
品番
UX-1249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
本体生地:ポリエステル(ポリウレタンフィルム)・ポリエステル、手のひら:シリコーン
寸法(mm)
全長250×手囲い200×中指の長さ85mm
サイズ
L
質量(g)
47
注意
※サイズ 許容誤差±5%