CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ディスク研磨材
CAPTAIN STAGの ホイールタイプ・研磨輪
軽量防風グローブ カーキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
12239145
品番
UX-1251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
本体生地:ポリエステル(ポリウレタンフィルム)・ポリエステル、手のひら:シリコーン
寸法(mm)
全長240×手囲い190×中指の長さ80mm
サイズ
M
質量(g)
43
注意
※サイズ 許容誤差±5%