CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ディスク研磨材
CAPTAIN STAGの ホイールタイプ・研磨輪
ロングリブ 防水防寒グローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
12239240
品番
UX-2641
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
表生地:天然ゴム、裏生地:ポリエステル・アクリル
寸法(mm)
全長310×手囲い230×中指の長さ83mm
サイズ
M
質量(g)
160
注意
※サイズ 許容誤差±5%