CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ディスク研磨材
CAPTAIN STAGの ホイールタイプ・研磨輪
防寒グローブ 5指ロングジャージ 120cm対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
12239301
品番
UX-0990
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
表生地・裏生地・中綿:ポリエステル100%、手の平:合成皮革、袖部:アクリル
寸法(mm)
全長280×手囲い210×袖の長さ100mm
色
ピンク
質量(g)
80
注意
※サイズ 許容誤差±5%