CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ディスク研磨材
CAPTAIN STAGの ホイールタイプ・研磨輪
防寒グローブ デニム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
12239310
品番
UX-0980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
表生地:綿・ポリエステル・レーヨン、裏生地:ポリエステル、インナー:ポリエステル100%、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン
寸法(mm)
全長270×手囲い280×中指の長さ100mm
サイズ
XL
注意
※サイズ 許容誤差±5%