防寒グローブ デニム

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード12239328 品番UX-0982
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質表生地:綿・ポリエステル・レーヨン、裏生地:ポリエステル、インナー:ポリエステル100%、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン 寸法(mm)全長250×手囲い260×中指の長さ95mm サイズM
注意
※サイズ 許容誤差±5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする