CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ディスク研磨材
CAPTAIN STAGの ホイールタイプ・研磨輪
ミトン カイロインタイプ デニム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
12239337
品番
UX-0983
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
表生地:綿・ポリエステル・レーヨン、裏生地:ポリエステル、インナー:ポリエステル100%、手のひら:合成皮革
寸法(mm)
全長265×手囲い265mm
サイズ
L
注意
※サイズ 許容誤差±5%