ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12239345
品番
XS512182BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,800
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
130
質量(kg)
1.4
色
マットブラック
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
32
首振角度(°)
90
ランプ
LED
色温度(K)
2700〜5000
光源色
電球色〜昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)34
配光角度(°)
16
明るさ
CDM-T35W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
(5000K時)2322
取付面位置
天井面取付専用
調光の可否
可
配光タイプ
ナロー
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12239345
XS512182BC
12239230
XS516102BC
スポットライト
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
34,980
税込
¥
38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)