スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12239406 品番XS512188BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです

種別器具:LED一体型 長さ(mm)130 質量(kg)1.4 マットブラック 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)32 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)2700〜5000 光源色電球色〜昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)61.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)34 配光角度(°)58 明るさCDM-T35W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(5000K時)1978 取付面位置天井面取付専用 調光の可否 配光タイプ広拡散
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12239406 XS512188BC 12239266 XS516106BC スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) 1台 27,980 税込30,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする