L-1855 ファントゥクック 耐熱深型オーバル皿 パール金属 12239547 L-1855 ファントゥクック 耐熱深型オーバル皿 パール金属 12239547

ファントゥクック 耐熱深型オーバル皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12239547 品番L-1855
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
材質陶磁器 ブラウン 質量(g)495 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×40 寸法(cm)22×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする